オイルシート

オイルシート - 橋本クロス

薬品(酸・アルカリ)などの危険溶剤を吸収します。
黄色は作業者に注意を促す効果があります。

用途
液体危険物用。
酸・アルカリなどの吸収に
対応オイル、溶剤トラスコ品番375-5487材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4~5質量(kg)11タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量(L/箱)(油)120内容量1箱(150枚)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※水面に浮かべて使用することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39544863YHO4050
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする