橋本クロス
オイルシート
吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。
両面スパンボンド加工のため、耐摩耗性があります。
用途
オイル・水・溶剤用。
機械周りの油漏れの吸収に。
作業者の足元に。
工場内の通路。
対応
オイル、水、溶剤
トラスコ品番
375-5452
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
4~5
質量(kg)
9
タイプ
シートタイプ
寸法(縦×横)(mm)
400×500
吸収量(L/箱)
(油)105
内容量
1箱(150枚)
注意
※酸・アルカリを吸収させることはできません。
※水面に浮かべて使用することはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39544872
2GHO4050
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください