ピグ
ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。
液体危険物対応の吸収材が入っています。
使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途
水・オイル・酸・アルカリ用。
酸など腐食性のある液体用。
トラスコ品番
364-6785
セット内容
ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
(透明バッグ)40.6×45.7×14
タイプ
透明バッグタイプ
吸収量
18.1L/セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39544915
KIT367
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください