pig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱)

pig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱) - ピグpig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱) - ピグpig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱) - ピグpig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱) - ピグ

吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。

用途オイル・水・溶剤用。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ内容量1箱(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
吸収量(L/箱)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31275188MAT155A364-68151.5380×510(油)41.8
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
31275179MAT154A364-68072380×510(油)65.8
27,700
取扱い終了
代替品有
39544994MAT154A364-68072.0380×510(油)65.8
17,400
取扱い終了
39545003MAT155A364-68151.5380×510(油)41.8
16,000
取扱い終了
39544976MAT203A364-68233.0380×510(油)83.6
28,000
取扱い終了
39544985MAT251A364-68313.0250×330(油)36.2
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31275179MAT154A40852314MAT154AMAT154A ピグ(R)マットミディアムウエイト ピグ 40852314ピグ(R)マットミディアムウエイトピグ1箱(100枚)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする