手洗い用消毒剤 ハンドスキッシュEX 手指消毒剤

手洗い用消毒剤 ハンドスキッシュEX 手指消毒剤 - 花王
(4件のレビュー)

洗い流し不要の速乾性擦り込み式の手指消毒剤で、すっと手指になじみベタつきやヌルつきがありません。乾いた後はサラッとしているため、手袋がはりつかず着脱の作業が楽に行えます。
消防法の危険物に該当しないため、企業の感染予防策やイベント対応などの備蓄におすすめです。
保湿剤入り。無香料です。
指定医薬部外品です。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312445895073101個800800
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10922458-1本(800mL)--
オープン
取扱い終了
代替品有
395452475073101個(800mL)800800
1,750
取扱い終了
代替品有
895839165072111個(4500mL)45004100
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10922458-39545256507204- 手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王 39545256手指消毒剤 ハンドスキッシュEX花王1本(800mL)
869
税込956
注文コードが変更になりました
3954524750731010922467507198507310 手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王 10922467手指消毒剤 ハンドスキッシュEX花王1本(800mL)
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8958391650721110922433507211507211 手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王 10922433手指消毒剤 ハンドスキッシュEX花王1本(4.5L)
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 手指の消毒に
株式会社セーコウ

感染症がまだ流行っており、感染拡大防止のために手指の消毒が欠かせません。
毎日使うモノなので他社より安価で購入でき、助かりました。

対象商品 : 39545247
2015-11-14
用途: 工場の出入りに使用。
マルワカ食品

速乾性なので手軽に消毒できるので重宝しています。

対象商品 : 39545247
2014-06-11
用途: トイレでの介護の後

腰が痛い父がトイレの後手が洗えないので
反対側の棚の上に置いて使用しています

対象商品 : 39545247
2013-12-12
用途: 出勤・外出後の手の簡単な消毒として

他のアルコール系の物よりは潤いがある分、速乾性には欠けます。ただ、乾燥が気になる冬の季節にはこちらの方が良いかなぁと個人的には思います。風邪やインフルエンザ等の予防の第一段階として必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする