曜日別特売

虫除けスプレー

虫除けスプレー - TRUSCO
(3件のレビュー)

不快な虫を寄せ付けずお肌を守ります。
香りも爽やかです。

用途不快な虫除けにトラスコ品番383-1116容量(mL)420利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1本(420mL)
注意
※防除用医薬部外品です。
※使用中および直後はライター等の着火は避けてください。
※火気および着火源のある場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39546175TSPKIH420
1,280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39546175TSPKIH42079843735TSP-KIH480TSPKIH420 虫除けスプレー TRUSCO 79843735虫除けスプレーTRUSCO1本
929
税込1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39546175
2023-07-19
用途: 登山で使用しました。
その他業種

昼過ぎに、登頂したため、山頂は虫がたくさんいましたが、十分効果がありました。

対象商品 : 39546175
2021-03-30
用途: 夏の草刈り作業用
不動産業

臭いが独特でした。少し臭いが強かった 外観は大きくて長く使えると思ってましたが、思ったより早く使いきった気がします。

2019-09-25
用途: 庭に出る時

全く効果無しです。肌にめちゃくちゃ吹いても、しっかりと刺されます。
何度やっても、刺されます

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする