コロナ22 910mmX25m

コロナ22 910mmX25m - ミヅシマ工業コロナ22 910mmX25m - ミヅシマ工業コロナ22 910mmX25m - ミヅシマ工業コロナ22 910mmX25m - ミヅシマ工業コロナ22 910mmX25m - ミヅシマ工業コロナ22 910mmX25m - ミヅシマ工業

多目的に使用可能なパンチカーペットです。
ホルムアルデヒド対策品。

用途
床材保護。
パンチカーペット。
屋内用。
ホルムアルデヒド対策品。
幅(mm)910長さ(m)25厚さ(mm)3.3質量(kg)16.5材質ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング)タイプロールタイプ内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89644721505-0010レッド
55,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
39546482505-0011オレンジ
55,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
39546516505-0020
55,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
89644737505-0021グレー
55,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
39546507505-0018水色
52,000
取扱い終了
返品不可
39546491505-0013
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする