ミヅシマ工業
スーパーチェッカー
スーパーチェッカー用のスロープコーナーです。
用途
プールサイド。
シャワー室。
通路など。
色
ブルー
材質
エラストマー
厚さ(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39546525
4230120
387-7957
75
75
30
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39546534
4230010
387-7922
300
300
450
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
39546543
4230110
387-7949
75
300
110
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39546552
4230100
387-7931
75
300
110
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください