ミヅシマ工業
ビニール長マット (平板・ロールタイプ)
敷設カンタン、軽量で床を保護します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.800066)
用途
床材保護。
材質(表面/裏面)
塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
40
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
20
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39546613
NO4110363
イエロー
¥
56,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39546622
NO4110352
ライトグリーン
¥
56,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39546631
NO4110361
ライトブルー
¥
56,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39546647
NO4110364
レッド
¥
56,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39546656
NO4110362
紺
¥
56,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。