ワタナベ工業
人工芝(透水タイプ)
こんなお得な商品も!
人工芝 ロールタイプ
モノタロウ
¥
8,698
~
税込
¥
9,568
~
(127)
透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
用途
建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。
色
グリーン
長さ(m)
20
トラスコ品番
374-9908
幅(mm)
910
厚さ(mm)
7.5
質量(kg)
15
材質(表面/裏面)
ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39546726
WTH7509120
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください