曜日別特売

静電気シールドバッグ

静電気シールドバッグ - DESCO静電気シールドバッグ - DESCO
(2件のレビュー)

透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。

用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム内容量1袋(100枚)
注意
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39547356SCC1000Z4INX6IN152×102366-4309
7,730
7,198
7,918(税込)
当日出荷
39547313SCC10004INX6IN152×102366-4261
オープン
取扱い終了
39547322SCC10008INX12IN305×203366-4279
オープン
取扱い終了
39547295SCC100012INX18IN457×305366-4244
オープン
取扱い終了
39547304SCC100015INX18IN457×381366-4252
オープン
取扱い終了
39547365SCC1000Z8INX12IN305×203366-4317
19,824
取扱い終了
39547331SCC1000Z12INX18IN457×305366-4287
32,088
取扱い終了
39547347SCC1000Z15INX18IN457×381366-4295
46,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39547347
2017-04-28
用途: 機械のメンテナンス

翌日発送なので注文したが、発送遅れのメールのみでものが到着しない。代用品で仕事をすることになった。期日は守ってほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 39547295
2015-09-16
用途: 基板包装

希望通りのものであったが、種類(規格)を増やしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする