TRUSCO
ストレッチフィルム・ダンボール用カッター
こんなお得な商品も!
カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥
459
税込
¥
505
(66)
スライド式により開梱作業がはかどります。
携帯に便利なひもの取付穴つきです。(約7mm)ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。
用途
ストレッチフィルム・PPバンド・ひものカットなどにダンボールの開封などに
仕様
ミニカッター内蔵
トラスコ品番
389-4614
幅(mm)
51
厚さ(mm)
18
全長(mm)
166
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
67
材質(刃)
焼入鋼(SK-5)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21603525
TSD-256
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39548695
TSD256
¥
560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください