曜日別特売

カラーケーブルタイ

カラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCO

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。

用途電線ケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66タイプ標準タイプ仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80内容量1袋(100本)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39549237TRCVR3681053684.8215.6-40~80384-2053
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39549246TRCVR3681053684.8215.6-40~80384-2029
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39549273TRCVR3801083807.6784.0-40~80384-2096
6,050
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39549282TRCVR3801083807.6784.0-40~80384-2061
6,050
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39549291TRCVR3801083807.6784.0-40~80384-2088
6,050
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
39549307TRCVR3801083807.6784.0-40~80384-2070
6,050
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39549316TRCVR4501284508.0784.0-40~80384-2134
8,250
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39549325TRCVR4501284508.0784.0-40~80384-2100
8,250
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39549334TRCVR4501284508.0784.0-40~80384-2126
8,250
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39549343TRCVR4501284508.0784.0-40~80384-2118
8,250
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
39549352TRCVR5501605508.0784.0-40~80384-2177
6,160
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
39549361TRCVR5501605508.0784.0-40~80384-2142
10,260
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39549377TRCVR5501605508.0784.0-40~80384-2169
10,260
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39549386TRCVR5501605508.0784.0-40~80384-2151
10,260
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39549255TRCVR3681053684.8215.6-40~80384-2045
1,540
取扱い終了
39549264TRCVR3681053684.8215.6-40~80384-2037
2,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする