ステンレススチールケーブルタイ

ステンレススチールケーブルタイ - TRUSCOステンレススチールケーブルタイ - TRUSCOステンレススチールケーブルタイ - TRUSCOステンレススチールケーブルタイ - TRUSCOステンレススチールケーブルタイ - TRUSCOステンレススチールケーブルタイ - TRUSCO

耐候性、耐食性に優れています。
ステンレスであるため、錆びることもありません。

用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39549571BCT-1271袋(100本)12725384-24954.6441.0
14,280
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39549587BCT-1521袋(100本)15233384-25174.6441.0
15,380
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39549596BCT-2011袋(100本)20151384-25334.6441.0
17,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39549605BCT-2661袋(100本)26669384-25504.6441.0
18,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39549614BCT-3001袋(100本)30080384-25764.6441.0
18,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39549623BCT-3621袋(100本)362102384-25924.6441.0
21,490
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39549657BCT-8381袋(50本)838254384-26574.6441.0
10,470
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39549666BCT-127L1袋(100本)12725384-25097.91117.2
17,510
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39549702BCT-300L1袋(100本)30080384-25847.91117.2
24,320
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39549736BCT-679L1袋(100本)679203384-26497.91117.2
22,760
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39549632BCT-5211袋(100本)521152384-26144.6441.0
30,290
取扱い終了
代替品有
39549641BCT-6791袋(100本)679203384-26314.6441.0
38,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
39549675BCT-152L1袋(100本)15233384-25257.91117.2
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39549684BCT-201L1袋(100本)20151384-25417.91117.2
21,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
39549693BCT-266L1袋(100本)26669384-25687.91117.2
22,840
取扱い終了
代替品有
39549711BCT-362L1袋(100本)362102384-26067.91117.2
25,250
取扱い終了
代替品有
39549727BCT-521L1袋(100本)521152384-26227.91117.2
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39549745BCT-838L1袋(50本)838254384-26657.91117.2
27,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39549632BCT-52166519936TRSCV-520ST画像準備中ステンレスケーブルタイ W4.6TRUSCO1袋(100本)
15,900
税込17,490
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39549641BCT-67966519961TRSCV-680ST画像準備中ステンレスケーブルタイ W4.6TRUSCO1袋(100本)
20,325
税込22,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39549675BCT-152L66519848TRSCV-152HD画像準備中ステンレスケーブルタイ W7.9TRUSCO1袋(100本)
9,765
税込10,742
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39549684BCT-201L66519866TRSCV-200HD画像準備中ステンレスケーブルタイ W7.9TRUSCO1袋(100本)
11,490
税込12,639
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39549693BCT-266L66519891TRSCV-280HD画像準備中ステンレスケーブルタイ W7.9TRUSCO1袋(100本)
11,993
税込13,192
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39549711BCT-362L66519927TRSCV-370HD画像準備中ステンレスケーブルタイ W7.9TRUSCO1袋(100本)
13,260
税込14,586
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39549727BCT-521L66519945TRSCV-520HD画像準備中ステンレスケーブルタイ W7.9TRUSCO1袋(100本)
18,585
税込20,444
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする