TRUSCO
セキュリティータイ
両面刃のデザインで細工をしても外れません。
マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途
セキュリティー目的に。
袋の結束や記号用に。
色
白
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39549754
TSCT110
111
20
¥
8,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39549763
TSCT250
248.5
50
¥
15,450
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39549772
TSCT400
400
102
¥
26,120
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください