曜日別特売

ナイロン結束バンド(標準タイプ)

ナイロン結束バンド(標準タイプ) - TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ) - TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ) - TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ) - TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ) - TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ) - TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ) - TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ) - TRUSCO
(8件のレビュー)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。
屋内使用に適しています。
スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
注意
※使用温度範囲は-59℃~85℃です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39550052TRJ1001袋(100本)9922360-65622.51.1
200
179
197(税込)
当日出荷
39550061TRJ1501袋(100本)14235360-65713.61.1
480
419
461(税込)
当日出荷
39550077TRJ200S1袋(100本)20351360-65893.61.1
590
499
549(税込)
当日出荷
39550104TRJ2001袋(100本)18848360-65974.81.3
670
579
637(税込)
当日出荷
39550086TRJ250S1袋(100本)24664360-66013.71.3
880
759
835(税込)
当日出荷
39550113TRJ2501袋(100本)24964360-66194.81.3
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
39550095TRJ300S1袋(100本)29076360-66273.71.3
1,040
899
989(税込)
当日出荷
39550122TRJ3001袋(100本)29276360-66354.81.3
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
39550131TRJ350S1袋(100本)368102360-66434.81.3
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39550147TRJ3501袋(50本)368102360-66517.61.9
2,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39550165TRJ4501袋(50本)450127360-66608.92.0
3,370
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39550174TRJ5501袋(50本)531152360-66788.92.0
5,330
4,598
5,058(税込)
当日出荷
39550183TRJ8001袋(50本)777229360-66868.92.0
8,865
取扱い終了
39550156TRJ10001袋(25本)1100330360-66948.92.0
7,390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: フェンス修理に
運輸・通信業

フェンスに隙間が空いてきたので応急的に使ったところ 満足してます
耐久性もあるのでトラスコさんの結束バンド使ってます

2024-11-19
用途: 実験室の装置や配線の固定にぜひ
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

実験室の装置や配線の固定にねじりっこや針金、紐等で固定していたのですが、やがて老朽化します。本品は締め上げるような固定機構のため、しっかり固定でき、半永久的に固定できます。配線を変更するには、ニッパで切り離して、また本品で固定し直すようにすれば、実験室の物品や配線配置の管理がしっかりして、安全性が向上します。

対象商品 : 39550052
2023-09-20
用途: 祭礼の時
有限会社長谷部商店卸売・小売業

使いやすく大変良かったです。次回も購入させていただきます。

対象商品 : 39550077
2022-06-02
用途: 電気コード結束
製造業

丈夫で、汚れにくい材質な事と、単価が安いのでいつも利用しています。

対象商品 : 39550147
2021-04-03
用途: 器具の固定
運輸・通信業

かなり固めに見えましたが弾力があり使い勝手が良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 39550131
2020-07-26
用途: 部品等の締め付け

このメーカーのシリーズは扱いしやすい硬さと強く締め付けても破損する事が無く満足出来ています

対象商品 : 39550095
2019-09-23
用途: ヶ-ブルの束ねるために使いました。

中々よい商品でした
もう少し長めの商品を検討中。
また欲しいです。

対象商品 : 39550052
2017-10-15
用途: コードの結束
ワークテック

今までにない白さでなかなかよい
強度はわからないが今までと同じと考えている
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
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする