TRUSCO
ノットタイ
(2件のレビュー)
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途
仮止め用に適しています。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39550192
TRTV100
103
25
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
39550217
TRTV150
150
39
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
39550226
TRTV180
180
49
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39550235
TRTV280
273
75
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39550244
TRTV230
226
63
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39550201
TRTV120
120
30
¥
334
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください