曜日別特売

マーカープレート

マーカープレート - TRUSCOマーカープレート - TRUSCOマーカープレート - TRUSCOマーカープレート - TRUSCOマーカープレート - TRUSCOマーカープレート - TRUSCOマーカープレート - TRUSCOマーカープレート - TRUSCO
(4件のレビュー)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。

用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下内容量1袋(100枚)
全10種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39550314TMT-115.2×26.01.2
770
669
736(税込)
当日出荷
39550375TMT-221.2×42.21.2
900
779
857(税込)
当日出荷
39550384TMT-325.2×60.81.2
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39550402TMT-451.5×62.21.3
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39550323TMT-381919.1×38.50.4
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
39550332TMT-441919.1×45.30.4
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39550341TMT-501919.1×50.50.4
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39550357TMT-631919.1×65.00.4
1,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39550393TMT-634444.8×63.80.4
2,690
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39550366TMT-881919.1×90.00.4
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 配管バルブ表示 センサー位置表示等

過去から使用していますがインシュロックで取付・固定が容易
プレートサイズもいろいろある為、表示用途に応じて使い分け出来る

2025-04-30
用途: 機械の番号付けとして

片面はツルツル素材で油性ペンのインクをはじきますが、もう片面は細かな凹凸があるため油性ペンでしっかり書ける素材です。水をはじく為屋外で使用しています。

対象商品 : 39550357
2022-09-18
用途: j樹木銘板
その他業種

プレートの表裏の説明と記載出来る例えば油性マーカー等の推薦について簡単で良いから説明書きがついていると有難い。

1が参考にしています
対象商品 : 39550384
2017-05-01
用途: ケーブルのマーカーとして利用

書きやすいし、固定するための穴もインシュロクを通しやすく、スタッフも喜んでいる。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする