曜日別特売

マジックバンド ストラップ

マジックバンド ストラップ - TRUSCOマジックバンド ストラップ - TRUSCOマジックバンド ストラップ - TRUSCOマジックバンド ストラップ - TRUSCOマジックバンド ストラップ - TRUSCOマジックバンド ストラップ - TRUSCOマジックバンド ストラップ - TRUSCOマジックバンド ストラップ - TRUSCO
(15件のレビュー)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。

材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)
(ループ面)ナイロン
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)内容量1袋(4本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39551382MKS-1915-S15012.5アソート
350
299
329(税込)
当日出荷
39551407MKS-1915-BK15012.5
350
299
329(税込)
当日出荷
39551425MKS-191-5R15012.5
350
299
329(税込)
当日出荷
39551443MKS-1915-GN15012.5
350
299
329(税込)
当日出荷
39551391MKS-2520-S20013アソート
550
469
516(税込)
当日出荷
39551416MKS-2520-BK20013
550
469
516(税込)
当日出荷
39551434MKS-2520-R20013
550
469
516(税込)
当日出荷
39551452MKS-2520-GN20013
550
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39551434
2024-08-31
用途: マイバックに
有限会社魚利

大変使いやすいです
カラーも豊富で良いですが価格が安ければ星5個

対象商品 : 39551382
2023-03-16
用途: コードの整理

普段使用する電源コードや、接続コードが散らかっていたので、こちらを使用してみました。一度くくりつけてしまえば、次からは使用する際はマジックテープでまとめればいいので、簡単に片づけられるのでとても良いです。
黒だと見づらいので色がついているのもとてもいいと思います。

対象商品 : 39551382
2021-10-12
用途: ケーブルを束ねるのに使用
教育・研究機関

Zoomなどの会議でケーブルを使用するため、机の上にいろいろなケーブルがあり、それらを整理してまとめるのにとても重宝しております。猫の形で可愛いし、いろいろな色があるのでケーブルの区別がしやすく便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 39551382
2020-01-16
用途: IHクッキングヒーターのコード
山口理容店

IHクッキングヒーターを仕舞う時、コードを纏めるのにぴったり。

1が参考にしています
対象商品 : 39551443
2020-01-28
用途: ネットワークケーブルの整理整頓
横河ソリューションサービス株式会社

特に問題無く使えています。
必要であればまた購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 39551407
2018-06-27
用途: 車両整備
その他業種

バッテリーの固定に使用。使いやすくて助かりました。その他に使う場所があれば再購入しようかと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 39551416
2017-07-10
用途: 音楽機材用のケーブル

この手の物ですのでレビューしにくいですが製品的にはちゃんと機能してくれてますし大変助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 39551382
2016-10-27
用途: コードの結束

ちょっと厚いですね。極薄のロールのようなものがあればありがたい。サイズは沢山ありますか?

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする