リリースタイ 標準型

リリースタイ 標準型 - TRUSCOリリースタイ 標準型 - TRUSCO
(1件のレビュー)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。

用途電線、ケーブルの固定、結束。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80内容量1袋(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39552012TRRCV40511640512.8-40~801117.2
8,890
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39552021TRRCV48014048012.8-40~801117.2
10,120
8,698
9,568(税込)
当日出荷
39552037TRRCV58017258012.8-40~801117.2
14,130
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39552055TRRCV3701023704.8-40~80215.6
2,990
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39552055
2018-03-31
用途: 在庫整理のために袋を閉じるのに便利
卸売・小売業

出来ればアウトレバータイプのリピートタイの長さ40センチのタイプがあるととても便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする