曜日別特売

ウルトラシンチ UCTシリーズ

ウルトラシンチ UCTシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UCTシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UCTシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UCTシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UCTシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)

柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。

用途電線、ケーブル固定、結束。材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222内容量1袋(10本)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39552353UCT5S-X6457
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39552371UCT5S-X2457
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
39552326UCT3S-X0305
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39552274UCT5S-X3457オレンジ
6,108
取扱い終了
返品不可
39552283UCT3S-X8305グレー
4,988
取扱い終了
39552292UCT5S-X8457グレー
6,108
取扱い終了
39552301UCT3S-X4305
4,988
取扱い終了
39552317UCT5S-X4457
6,108
取扱い終了
39552335UCT5S-X0457
6,108
取扱い終了
39552344UCT3S-X6305
4,988
取扱い終了
39552362UCT3S-X2305
4,988
取扱い終了
39552387UCT3S-X10305
4,988
取扱い終了
39552396UCT5S-X10457
6,108
取扱い終了
39552405UCT3S-X5305
4,988
取扱い終了
39552414UCT5S-X5457
6,108
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする