曜日別特売

タイマウント(ねじ止めタイプ)

タイマウント(ねじ止めタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ねじ止めタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ねじ止めタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ねじ止めタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ねじ止めタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ねじ止めタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ねじ止めタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ねじ止めタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)
(2件のレビュー)

ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。

用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品内容量1袋(100本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バンド幅(mm)
寸法(縦×横)(mm)
高さ(mm)
使用ねじ
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39552432TM1S6-C2.3~2.513.0×8.05.8M358
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39552441TM2S6-C2.3~4.816.0×10.87.0M368
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39552457TM2S8-C2.3~4.816.0×10.87.0M490
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39552475TM3S8-C2.3~7.621.9×15.59.5M4199
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39552466TM3S10-C2.3~7.621.9×15.59.5M5186
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39552457
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 39552466
2014-08-07
用途: 配線・配管の作業に
須山設備

パンドウイット・タイマウント(ねじ止めタイプ)工事の上 一番使用する製品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
どれが黒色or白色か判りません
回答:
http://www.monotaro.com/g/00393213/
こちらの商品は全て白色でございます。

http://www.monotaro.com/g/00533429/
こちらの商品が黒色となっております。
対象商品:
39552432
2013-11-14

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする