ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)

ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)

耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。

用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品内容量1袋(1000本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39552886PLT1.5I-M10914235381-60443.61.1
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
39552904PLT1M-M1099922381-60792.51.1
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39552922PLT2S-M10918848381-61174.81.3
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
39552947PLT3SM10929276381-61684.81.3
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
39552965PLT4S-M109368102381-62144.81.3
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする