PANDUIT(パンドウイット)
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途
電線、ケーブル固定、結束。
材質
耐候性ポリプロピレン
特性
耐候、耐薬品、耐紫外線
色
黒
使用温度範囲(℃)
-59~115
内容量
1袋(1000本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39552974
PLT1.5I-M100
35
142
3.6
80
-59~115
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39552895
PLT1M-M100
22
99
2.5
49
-59~115
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
39552913
PLT2S-M100
48
188
4.8
133
-59~115
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
39552931
PLT3SM100
76
292
4.8
133
-59~115
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39552956
PLT4S-M100
102
368
4.8
133
-59~115
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください