トスカバノック
タグガン バノック長針機
厚みのあるデリケートな製品に最適
用途
シートなどの仮止めに。
衣類・繊維品などの値札付けに。
仕様
細長針
付属品
針1本
トラスコ品番
390-5616
材質
ガラス繊維入ナイロン
質量(g)
110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×25×125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39553437
B503XL
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください