ユタカメイク
KPメーターパックロープ (3つ打タイプ)
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせるためにエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
緑の糸印が約1m間隔に入っています。
箱入りの為、ロープが汚れません。
用途
荷役、各種結束など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39554234
KMP12
12
200
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
黄
3ツ打ち
箱
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39554243
KMP6
6
200
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
黄
3ツ打ち
箱
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39554252
KMP9
9
200
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
黄
3ツ打ち
箱
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください