ビニロンロープ(金剛打タイプ)

ビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク
(1件のレビュー)

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。

用途各種結束、テント・タープ用など。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39555117A74320ビニロン0.09金剛打袋入
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
39555126A98410ビニロン0.08金剛打袋入
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
39555135A76510ビニロン0.11金剛打袋入
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
39555144A77610ビニロン0.16金剛打袋入
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39555144
2023-09-25
用途: 樹木伐採による梯子固定用とその他多様目的
その他業種

初めてのロープ系を購入しましたが、種類、用途の関係上どれを選択するのかがベストか考え、先ずはこの種類を購入し、満足しています。今までは、ナイロンのトラロープを使用していましたが、結びが固く若干古いためところどころに破損があり指に棘の様に刺さって短気が起きることがありこの編み方のロープを購入しました。太さも考え扱い易い物と手頃さ(長さ)を考慮して選びました。正解です。次は太めを選んでいろんな使用で使えるよう購入したいと考えています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする