曜日別特売

綿ロープ(金剛打タイプ)

綿ロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク

強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。

用途農園芸、祭礼用、各種結束など。材質綿種類金剛打内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31263945PRCX-5370-86751509
32,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
31263954PRCX-6370-868310012
37,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39556027PRCX6370-868310012
27,302
取扱い終了
39556036PRCX5370-86751509
22,858
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39556027PRCX686331375RCX6PRCX6 綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 86331375綿金剛打ロープドラム巻ユタカメイク1箱(100m)
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
39556036PRCX586331463RCX5PRCX5 綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 86331463綿金剛打ロープドラム巻ユタカメイク1箱(150m)
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする