イノアック
牽引台車用キャスター(ストッパー・サイレント旋回金具付)
始動抵抗が少なく、軽い操作性です。
環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
198
車輪幅(mm)
36
取付穴径(Φmm)
11.5
ブレーキ
回転ストッパー付
最大荷重(N)
1960
最大荷重(kg)
200
金具
鋼板製
取付座A×B(mm)
120×120
取付ピッチX×Y(mm)
90×90
偏芯(mm)
45
形状
自在車S
トラスコ品番
384-7578
質量(kg)
2.8
材質(車輪)
アルミホイール耐摩耗性ゴム車
ストッパー
なし
特性
静音
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39556054
TRS-150AWJB
¥
19,164
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください