牽引台車用キャスター 固定式

牽引台車用キャスター 固定式 - イノアック牽引台車用キャスター 固定式 - イノアック牽引台車用キャスター 固定式 - イノアック

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。

用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状固定車金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39556063TR-100AWK1001176115×8075×45144
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
39556072TR-130AWK1251764137×93100×56175
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
39556081TR-150AWK1501960137×93100×56198
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39556097TR-200AWK2002450151×102112×63250
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする