曜日別特売

牽引台車用キャスター 車輪のみ

牽引台車用キャスター 車輪のみ - イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみ - イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみ - イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみ - イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみ - イノアック

ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。
段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。

材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
ボス幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39556106TR-100AW10032384-74460.3942
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
39556115TR-130AW12538384-74710.8552
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
39556124TR-150AW15036384-75011.0055
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
39556133TR-200AW20045384-75351.7055
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする