イノアック
牽引台車用キャスター(自在・サイレント旋回金具付)
始動抵抗が少なく、軽い操作性です。
環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
金具
鋼板製
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.5
シャフト径d(Φmm)
20
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39556142
TRS-150AWJ
150
1960
120×120
90×90
198
アルミホイール耐摩耗性ゴム車
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86887211
TRS-200AWJ
200
2450
140×140
112×112(P1'×P2':105×105)
250
ゴム
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください