曜日別特売

牽引台車用キャスター 自在式

牽引台車用キャスター 自在式 - イノアック牽引台車用キャスター 自在式 - イノアック牽引台車用キャスター 自在式 - イノアック
(1件のレビュー)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。

用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車型式プレート式金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39556151TR-100AWJ100117695×9573×73144
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556167TR-130AWJ1251764105×10582×82175
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
39556176TR-150AWJ1501960120×12090×90198
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39556185TR-200AWJ2002450140×140112×112250
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39556176
2017-03-31
用途: 荷物移動台車に使用
社会福祉法人神戸海星会医療・福祉・介護関連業

良い商品です。2台購入したときに同梱して下さり良かったですが、個別のクッション材がされていればより良かったです。
今後ともよろしくお願い致します。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする