低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)

低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) - イノアック低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) - イノアック低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) - イノアック低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) - イノアック

低始動抵抗により取り回しが楽です。
作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。
始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86887087LR-150WJB-GR(12)150102×102-191ゴム
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887096LR-150WJS-BK(20)150120×120-198ゴム
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50927444LR-150WJB-BK(12)150102×102-191ゴム
オープン
3,429
3,772(税込)
12日以内出荷
返品不可
39556675LR-150WJBBK150102×10275×75191ナイロンホイール低始動ゴム車
オープン
取扱い終了
代替品有
86887105LR-150WJS-GR(20)150120×12087×87198ナイロンホイール低始動ゴム車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39556675LR-150WJBBK50927444LR-150WJB-BK(12)LR-150WJBBK 低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) イノアック 50927444低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)イノアック1個
3,429
税込3,772
外観に変更があります。
86887105LR-150WJS-GR(20)69386625LR-150WJS-GR(20)LR-150WJS-GR(20) 低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20 イノアック 69386625低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20イノアック1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする