イノアック
低始動抵抗キャスター (旋回金具付)
低始動抵抗により取り回しが楽です。
作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。
始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)
ナイロンホイール低始動ゴム車
仕様
プレート式
形状
自在車
車輪幅(mm)
35
金具
鋼板製
最大荷重(N)
1960
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
偏芯(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39556693
LR-150WJ-BK(12)
150
102×102
75×75
191
39.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
86887123
LR-150WJ-BK(20)
150
120×120
95×53
198
45
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
86887132
LR-150WJ-GR(20)
150
120×120
95×53
198
45
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86887114
LR-150WJ-GR(12)
150
102×102
75×75
191
39.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ
参考になった