曜日別特売

低始動抵抗キャスター (固定車)

低始動抵抗キャスター (固定車) - イノアック低始動抵抗キャスター (固定車) - イノアック低始動抵抗キャスター (固定車) - イノアック低始動抵抗キャスター (固定車) - イノアック

低始動抵抗により取り回しが楽です。
作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。
始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)35金具鋼板製車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※旧品が終了次第、新しいものに切り替わります。そのため、一部仕様の異なるものをお届けすることがございます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39556702LR-150WKBK1501960108×11580/80(P1'/P2':75/75)191
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
86887157LR-150WK-BK(20)1501960137×93100/56(P1'/P2':95/53)198
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
86887166LR-150WK-GR(20)1501960137×93100/56(P1'/P2':95/53)198
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86887141LR-150WK-GR(12)1501960102×10280/80(P1'/P2':75/75)191
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする