オーエッチ工業
スーパーストロングキャスター 自在式
材質(車輪)
プラスカイト
仕様
プレート式
形状
自在式
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39556711
14PK-100
101
600
114×114
80~90×80~90
143
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
39556736
14PK-125
125
600
114×114
80~90×80~90
165
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556754
14PK-150
152
600
114×114
80~90×80~90
184
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556851
14PK-200
203
600
114×114
80~90×80~90
241
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39556781
H14PK-150
152
750
160×114
125~133×62~85
190
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556885
H14PK-200
203
750
160×114
125~133×62~85
257
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39556964
H14PK-250
254
750
160×114
125~133×62~85
292
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39556824
HX14PK-150
152
900
184×133
134~155×86~105
203
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39556921
HX14PK-200
203
1100
184×133
134~155×86~105
267
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39557007
HX14PK-250
254
1300
184×133
134~155×86~105
317
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39557034
HX14PK-300
305
1500
184×133
134~155×86~105
394
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください