オーエッチ工業
スーパーストロングキャスター 固定式
材質(車輪)
プラスカイト
仕様
プレート式
形状
固定式
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39556727
34PK-100
101
600
588
114×114
80~90×80~90
143
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556745
34PK-125
125
600
588
114×114
80~90×80~90
165
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39556763
34PK-150
152
600
588
114×114
80~90×80~90
184
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39556867
34PK-200
203
600
588
114×114
80~90×80~90
241
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556806
H34PK-150
152
750
735
160×114
125~133×62~85
190
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556903
H34PK-200
203
750
735
160×114
125~133×62~85
257
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556982
H34PK-250
254
750
735
160×114
125~133×62~85
292
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556842
HX34PK-150
152
900
882
184×133
134~155×86~105
203
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556946
HX34PK-200
203
1100
1078
184×133
134~155×86~105
267
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39557025
HX34PK-250
254
1300
1274
184×133
134~155×86~105
317
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39557052
HX34PK-300
305
1500
1470
184×133
134~155×86~105
394
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください