曜日別特売

スーパーストロングキャスター 自在式

スーパーストロングキャスター 自在式 - オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 自在式 - オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 自在式 - オーエッチ工業
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39556772H14FU-150152600160×114125~133×62~85190
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556876H14FU-200203650160×114125~133×62~85257
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556955H14FU-250254700160×114125~133×62~85292
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39556815HX14FU-150152750184×133134~155×86~105203
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556912HX14FU-200203900184×133134~155×86~105267
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
返品不可
39556991HX14FU-2502541050184×133134~155×86~105317
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする