オーエッチ工業
スーパーストロングキャスター 固定式
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式
形状
固定式
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39556797
H34FU-150
152
600
588
160×114
125~133×62~85
190
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556894
H34FU-200
203
650
637
160×114
125~133×62~85
257
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556973
H34FU-250
254
700
686
160×114
125~133×62~85
292
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556833
HX34FU-150
152
750
735
184×133
134~155×86~105
203
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39556937
HX34FU-200
203
900
882
184×133
134~155×86~105
267
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39557016
HX34FU-250
254
1050
1029
184×133
134~155×86~105
317
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39557043
HX34FU-300
305
1250
1225
184×133
134~155×86~105
394
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください