双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 - 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 - 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 - 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 - 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 - 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 - 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 - 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 - 東海キャスター
(10件のレビュー)
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
全36種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
ねじ径
取付高(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40165264F050N35060W3/8×16山1958.5
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
39557201F050N85060M8×1.251458.5
オープン
849
934(税込)
当日出荷
39557183F050N105060M10×1.51458.5
オープン
849
934(税込)
当日出荷
39557192F050N125060M12×1.751458.5
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
40165255F050N12P1.255060M12×1.251458.5
オープン
849
934(税込)
当日出荷
40165273F050N45060U1/2×20山1658.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
40165291F060N36080W3/8×16山1968.5
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
39557262F060N86080M8×1.251468.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39557244F060N106080M10×1.51468.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39557253F060N126080M12×1.751468.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40165282F060N12P1.256080M12×1.251468.5
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
40165307F060N46080U1/2×20山1668.5
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
40165325F075N37580W3/8×16山1984.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39557323F075N87580M8×1.251484.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39557305F075N107580M10×1.51484.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39557314F075N127580M12×1.751484.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
40165316F075N12P1.257580M12×1.251484.5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
40165343F100N310080W3/8×16山19110
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
39557104F100N810080M8×1.2514110
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39557086F100N1010080M10×1.514110
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
39557095F100N1210080M12×1.7514110
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
40165334F100N12P1.2510080M12×1.2514110
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165352F130N3130100W3/8×16山19145
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
39557147F130N12130100M12×1.7522145
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39557156F130N16130100M16×2.025145
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40167251F050N12P1.255060M12×1.251458.5
オープン
取扱い終了
代替品有
40167276F050N35060W3/8×16山1958.5
オープン
取扱い終了
代替品有
40167294F050N45060U1/2×20山1658.5
オープン
取扱い終了
代替品有
40167337F060N12P1.256080M12×1.251468.5
オープン
取扱い終了
代替品有
40167355F060N36080W3/8×16山1968.5
オープン
取扱い終了
代替品有
40167373F060N46080U1/2×20山1668.5
オープン
取扱い終了
代替品有
40167416F075N12P1.257580M12×1.251484.5
オープン
取扱い終了
代替品有
40167443F075N37580W3/8×16山1984.5
オープン
取扱い終了
代替品有
40167486F100N12P1.2510080M12×1.2514110
オープン
取扱い終了
代替品有
40167513F100N310080W3/8×16山19110
オープン
取扱い終了
代替品有
40167547F130N3130100W3/8×16山19145
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40167251F050N12P1.2540165255F050N12P1.25F050N12P1.25 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165255双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター1個
849
税込934
注文コードが変更になりました
40167276F050N340165264F050N3F050N3 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165264双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター1個
849
税込934
注文コードが変更になりました
40167294F050N440165273F050N4F050N4 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165273双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
40167337F060N12P1.2540165282F060N12P1.25F060N12P1.25 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165282双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター1個
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
40167355F060N340165291F060N3F060N3 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165291双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター1個
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
40167373F060N440165307F060N4F060N4 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165307双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
40167416F075N12P1.2540165316F075N12P1.25F075N12P1.25 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165316双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
40167443F075N340165325F075N3F075N3 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165325双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
40167486F100N12P1.2540165334F100N12P1.25F100N12P1.25 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165334双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
40167513F100N340165343F100N3F100N3 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165343双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
40167547F130N340165352F130N3F130N3 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165352双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 自営業の店内椅子の車輪
眼鏡専門店アイポイント

滑りも良く快適です。開業から20年が経過し椅子の車輪がボロッと剥がれ落ちるように破損しました。椅子を買い替えようかとも思いましたが車輪の交換を思い立ちモノタロウ様に注文。
結果(破損は1っか所でしたが5個すべて交換)は大正解、新品の椅子のように快適です。

2025-09-15
用途: 会議用スタックテーブル
株式会社ディスカスサービス業

音が静かで作りも安心。最初についていたものが作りが雑でネジ山がへたってぐらつきがあり交換。

対象商品 : 40165255
2023-03-11
用途: ベッドの脚に取り付け
サービス業

ベッドの下を掃除し易くするために取り付けピッタリでした。

対象商品 : 39557201
2022-08-31
用途: ハンガーラックに取り付けました。
医療・福祉・介護関連業

びっくりするほどスムーズに動きます。
音も静かで良い。

対象商品 : 39557183
2018-09-26
用途: 軽量30kg以下の移動棚
サービス業

フローリング床で使用。移動も静かでスムーズ、耐久性は不明なのでとりあえず満足

対象商品 : 39557244
2017-12-09
用途: ベッドのねじ込み脚に代えて

自宅ベッドフレームに取付ました。ボルトの出が想像より短かったですが、問題なくガッチリ固定出来ました。これで掃除の時の移動が楽になります。

対象商品 : 39557192
2017-09-04
用途: テーブルのキャスターの交換用

純正品のキャスターより直径を25㎜小さくしたので、1個当たり数百円のコストを削減できました。

対象商品 : 40165255
2018-02-07
用途: 長机の脚に。
製造業

思っていたとおりのもので、問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする