TRUSCO
ハイテンキャスター (固定式)
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
形状
固定車
型式
プレート式
タイプ
固定式
金具仕上
三価ユニクロ
取付穴径P(mm)
11
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557454
HTTUK-100
100
115×80
80~90×45~50
144
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
39557463
HTTUK-130
130
138×92
100~112×53~56
177
¥
5,970
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39557472
HTTUK-150
150
138×92
100~112×53~56
198
¥
7,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください