TRUSCO
ハイテンキャスター (自在式)
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
形状
自在車
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
材質(金具)
ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557637
HTTJ-100
100
95×95
67~74×67~74
144
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39557646
HTTJ-130
130
110×110
75~90×75~90
177
¥
4,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
39557655
HTTJ-150
150
120×120
75~90×75~90
198
¥
5,490
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください