TRUSCO
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
形状
自在車
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)
スチール
特性
静音
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557691
TYSFHT-100SEL
100
M16
40
125
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39557707
TYEFT-75ELB
75
M12
35
96
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください