TRUSCO
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付)
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
形状
自在車S
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)
スチール
特性
静音
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557716
TYSFHT-100SELDS
100
M16
40
125
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39557725
TYEFT-75ELBDS
75
M12
35
96
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください