ハンマーキャスター
ナイロンキャスター 320Eシリーズ (固定車)
耐食性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
ROHS適合品です。
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
367-0180
形状
固定車
質量(g)
417
車輪幅(mm)
25
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
なし
取付高H(mm)
148
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557752
320ER-N125 BAR01
125
100×58
82×40
148
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください