ねじ込み式ウレタンキャスター 415EAシリーズ (自在車・ストッパー付)

ねじ込み式ウレタンキャスター 415EAシリーズ (自在車・ストッパー付) - ハンマーキャスター
仕様ねじ込み式キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスターストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
ねじ寸法T
軸長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39557804415EA-UR40 BAR01405916M12×1.7535
564
取扱い終了
39557813415EA-UR65 BAR01658521M12×1.7535
1,130
取扱い終了
39557822415EA-UR75 BAR01759521M12×1.7535
1,216
取扱い終了
39557831415EA-UR 85BAR018510727M16×2.040
1,972
取扱い終了
39557795415EA-UR100 BAR0110012627M16×2.040
2,042
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする