ハンマーキャスター
ねじ込み式ナイロンキャスター 420EAシリーズ (自在車)
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
ねじ込み式
形状
自在車
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557901
420EA-N40 BAR01
40
M12×1.75
35
60
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
39557917
420EA-N65 BAR01
65
M12×1.75
35
85
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39557926
420EA-N85 BAR01
85
M16×2.0
40
107
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
39557883
420EA-N100 BAR01
100
M16×2.0
40
126
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39557892
420EA-N125 BAR01
125
M16×2.0
40
152
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください