ハンマーキャスター
ゴムキャスター 520Sシリーズ(自在車)
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
仕様
プレート式
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(112×112)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557953
520S-RB125
125
240
140×140
140×140
171
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
39557962
520S-RB150
150
300
140×140
140×140
196
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください