曜日別特売

大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車)

大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車) - ハンマーキャスター大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車) - ハンマーキャスター

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
RoHS適合品です。

用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2689形状自在車質量(kg)3.13車輪幅(mm)44金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.429S0S-NRB200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39558023300S-NRB200200220140×140140×140250
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする